Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5754024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     TP6101-WXPS
EAN/GTIN:
     4063151239176
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touchpanel mit 25.9 cm / 10.2' TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne) Betriebstemperatur: -20...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1280, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 800, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Front: 263 mm, Höhe der Front: 200 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 18...32 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
TP6101-WXPS
Ident Code:
1190417
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,31*
€ 1.170,61*
Frei Haus
ab € 1.161,76*
€ 1.175,67*
Frei Haus
ab € 1.152,06*
€ 1.201,69*
Frei Haus
ab € 1.213,07*
€ 1.227,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.346,99*
€ 1.363,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,55*
€ 1.622,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,21*
€ 1.622,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,22*
€ 1.616,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,70*
€ 1.610,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,99*
€ 1.602,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.