| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5754071 Herst.-Nr.: ERS1000-RWH EAN/GTIN: 4063151311841 |
| |
|
| | |
| Raumbediengerät mit, 2x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45. (Bussystem:) Betriebstemperatur: -10...40 °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, mit Farbdisplay: false, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Anzahl der Systemtasten: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ERS1000-RWH | Ident Code: | 1222437 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,18* | € 443,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 379,46* | € 448,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 385,47* | € 456,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,38* | € 467,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 440,09* | € 515,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|