Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor KNX Uni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5774594
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     DIM4-230/UNI/250/H/KNXREG
EAN/GTIN:
     4007529902224
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen,Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen, 4 x 250 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W, Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips, Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher, Meldung bei Kurzschluss, Ausgänge manuell bedienbar, Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes, Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten, Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion, Lichtszenenbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Statusanzeige der Ausgänge über LED Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 4, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Lastart: universal, Spannung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 8, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 3...250 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Max. Schaltleistung LED: 50 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
DIM4-230/UNI/250/H/KNXREG
Ident Code:
90222
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.