| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5774599 Herst.-Nr.: LAN-IF/KNXS-REG EAN/GTIN: 4007529904044 |
| |
|
| | |
| Dient als sichere Schnittstelle zwischen einem LAN (IP, Ethernet) und KNX, Kann als Programmierschnittstelle für die ETS verwendet werden, Als KNX Secure Interface (Tunneling) verhindert das Gerät den unbefugten Zugriff auf das System, Bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig, Die Security-Option kann in der ETS aktiviert bzw. deaktiviert werden., Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 1, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | LAN-IF/KNXS-REG | Ident Code: | 90404 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, EIB-Systemgerät, Bereichskopplung, Linien-/Bereichskoppler, Instabus, Bereichskoppler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,90* | € 144,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,22* | € 153,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,06* | € 163,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 149,86* | € 182,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,20* | € 189,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|