Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5774605
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD2N-DALISYS-DE
EAN/GTIN:
     4007529933693
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder
DALI-Multisensor, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenhausüberwachung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, DALI-2 zertifiziert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD2N-DALISYS-DE
Ident Code:
93369
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,94*
€ 114,63*
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 134,45*
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 139,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,23*
€ 152,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,68*
€ 159,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93771
ab € 2,26*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93773
ab € 2,26*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93772
ab € 2,32*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.