Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Luxomat Präsenzmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5774610
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD4-DALILINK-GH-AP
EAN/GTIN:
     4007529938452
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Ausführung als Multimaster-Gerät, Logischer Schalt- oder Regelausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 14 m, DALI-2 zertifiziert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4-DALILINK-GH-AP
Ident Code:
93845
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,99*
€ 149,74*
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 177,74*
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 184,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,18*
€ 185,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,81*
€ 190,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.