Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor KNX 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5774613
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     DIM4-230/1-10V/16/H/KNXREG
EAN/GTIN:
     4007529939800
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Die Dimmaktoren KNX CD-4C dienen zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit 1-10V EVG. Die Spannung wird dabei über die Relais des Gerätes an die EVG gelegt., Die Regelung der Leuchten wird über die 1-10V Spannung realisiert. Die Spannung 1-10V wird von den EVG geliefert., Das Gerät ist mit einem Kurzschluss- und Temperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart ausgestattet., Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen, Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2700 W, mit Busankopplung: true, Max. Steuerstrom: 30 mA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 0, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Schnittstelle 1-10 V: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
DIM4-230/1-10V/16/H/KNXREG
Ident Code:
93980
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.