| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5784837 Herst.-Nr.: DISPLAYFOREMI3PMETER EAN/GTIN: 9010238044609 |
| |
|
| | |
| Display für EMI3P Meter Breite: 45 mm, Höhe: 19 mm, Tiefe: 72 mm, Rücklaufsperre: false, Geeicht: false, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DISPLAYFOREMI3PMETER | Ident Code: | EMI3P-DISPLAY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,24* | € 69,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,00* | € 71,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,45* | € 74,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,25* | € 78,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,89* | € 81,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|