| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5784838 Herst.-Nr.: ADAPTER96MMX96MMFOREMI3PMETER EAN/GTIN: 9010238044265 |
| |
|
| | |
| Adapter 96mm x 96mm für EMI3P Meter Breite: 96 mm, Höhe: 96 mm, Tiefe: 100 mm, Rücklaufsperre: false, Geeicht: false, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ADAPTER96MMX96MMFOREMI3PMETER | Ident Code: | EMI3P-ADAPTER96 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,11* | € 21,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,08* | € 21,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,72* | € 22,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 22,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,98* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|