| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5785762 Herst.-Nr.: CSAP-01/F5-12E EAN/GTIN: 9010238075504 |
| |
|
| | |
| Schaltstecker 230VAC/12A. Einfache Verwendung mit drahtlosen Wandschaltern zur Steuerung einer Vielzahl von Lasten wie Beleuchtung, Belüftung usw. Hybrid-Schalttechnik (langer Lebensdauer) für hohe Schaltleistung. Integrierte Energiemessung. Montageart: Aufputz, Bemessungsstrom: 12 A, Ausgangsleistung: 2760 W, Bemessungsbetriebsspannung: 196...253 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2760 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 0, Max. Schaltstrom: 16 A, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Max. Schaltleistung LED: 0 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CSAP-01/F5-12E | Ident Code: | 195168 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,01* | € 108,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,43* | € 108,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 112,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,74* | € 119,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 105,59* | € 128,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|