| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5788907 Herst.-Nr.: CZF1B EAN/GTIN: 4011617524472 |
| |
|
| | |
| ComfortLine Zubehörset für ComfortLine A Schrank. Bestehend aus: 1x CZF1 Kabeleinführungsflansch, 1x CZF1D Diebstahlschutz, 1x CZ12 Tiefenniveausgleich (2 Stück), 1x CZ 4x Abdeckkappen für die Schrankbefestigung. Breite: 223 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 22 mm, Tiefe: 106 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: sonstige, Gewindeart: ohne, Werkstoff: sonstige, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 5, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 25...62 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CZF1B | Ident Code: | 2CPX052447R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,67* | € 22,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,07* | € 23,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,36* | € 25,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,77* | € 25,65* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,17* | € 26,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|