Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter UP DND/MUR 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789131
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2028/12UK
EAN/GTIN:
     4011395284674
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Schalter UP-Einsätze
Wippkontrollschalter-Einsatz DND/MUR (Bitte nicht stören/Zimmer herrichten) mit Leuchtdiode. Nennspannung: 24 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 32 mm, Bemessungsstrom: 6 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: LED nicht austauschbar, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 6 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2028/12UK
Ident Code:
2CKA001012A2241
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, unterputzschalter ip 20, schalter up-einsätze, busch jäger unterputzschalter, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,03*
€ 27,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,78*
€ 30,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,24*
€ 34,78*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.