Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter UP DND/MUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789132
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2028UK
EAN/GTIN:
     4011395284667
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Schalter UP-Einsätze
Wippkontrollschalter-Einsatz DND/MUR (Bitte nicht stören/Zimmer herrichten) mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 32 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: LED nicht austauschbar, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2028UK
Ident Code:
2CKA001012A2240
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, unterputzschalter ip 20, schalter up-einsätze, busch jäger unterputzschalter, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 27,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,78*
€ 30,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,29*
€ 34,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,10*
€ 40,60*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.