Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltast-Eins. DND/MUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789164
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2029/12UC-885
EAN/GTIN:
     4011395282984
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Wippentaster
Wipptaster
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedruckung 'DO NOT DISTURB'/'MAKE UP ROOM'. 24 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status. Für den Einsatz im Flurbereich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. : Plattform 63, future® linear, Busch-axcent®, carat® : future® linear - matt, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: Symbol 'Klingel', Oberflächenschutz: lackiert, Mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 32,2 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 27 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Ausführung kontaktlos: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2029/12UC-885
Ident Code:
2CKA001751A3235
Weitere Suchbegriffe: wipptaster busch-jäger, klingelknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,77*
€ 56,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,63*
€ 56,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 57,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,51*
€ 59,76*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.