|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5789166 Herst.-Nr.: 2029/12UC-866 EAN/GTIN: 4011395283011 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedruckung 'DO NOT DISTURB'/'MAKE UP ROOM'. 24 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status. Für den Einsatz im Flurbereich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. : pur edelstahl Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: Edelstahl, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: Symbol 'Klingel', Oberflächenschutz: metallic, Mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Mit Beleuchtung: true, Mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 32,2 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 27 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Ausführung kontaktlos: true, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2029/12UC-866 | Ident Code: | 2CKA001751A3238 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 49,45* | € 64,80* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 50,44* | € 65,91* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 50,84* | € 66,51* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 52,81* | € 69,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|