Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x 230/250 W, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789888
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6710-0004
EAN/GTIN:
     3606480701368
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Schneider Electric KNX. Zum Schalten und Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos oder dimmbare Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenan- und Phasenabschnitt). Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start. Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern ist zulässig. Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies erfolgt beim Einschalten im Hintergrund. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Kein Flackern von LEDs in ausgeschaltetem Zustand. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Nennspannung AC 220 - 230 V, 50/60 Hz, Kanäle 4 (verschiedene Phasen möglich). Nennleistung 4x250 W/VA, Bei 3 Kanälen 1x350 W/VA und 2x250 W/VA, Bei 2 Kanälen 2x350 W/VA Mindestlast/Kanal 4 W (ohmsch), 4 W (ohmsch-kapazitiv), 25 VA (ohmsch-induktiv). Gerätebreite 8 TE entspricht ca 144 mm. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 4, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Lastart: universal und LED Retrofit, Spannung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 8, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Parallel-Betrieb möglich: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 4...250 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MTN6710-0004
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor schneider, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 323,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,65*
€ 324,31*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 278,50*
€ 325,71*
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 326,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,03*
€ 338,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.