Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X80 32DI 24VDC CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5790137
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDI3202KH
EAN/GTIN:
     3606480927805
Suchbegriffe:
Digitaler Ausgang
Erweiterungsmodul
I/O-Modul
Lokales Erweiterungsmodul
Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 32 Eingangskanälen und wird mit 24 V DC (positiv) gespeist. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzart IP20 und bietet eine MTBF von 904.985 Stunden. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Smart Infrastructure, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Energieerzeugung. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2 Typ 1. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 40-poligen Anschluss. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 55 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 110 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 2,5 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 32, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 24 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXDDI3202KH
Weitere Suchbegriffe: Analoger Eingang
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,44*
€ 292,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,69*
€ 298,47*
Frei Haus
ab € 294,74*
€ 330,51*
Frei Haus
ab € 301,03*
€ 337,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 343,81*
€ 383,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,88*
€ 454,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,81*
€ 436,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
BMXFCW303
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.