Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM3 Expertenmodul, Hochgeschwindigk eitszähler + Ereignisverw., Schraubklemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5790482
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3XFHSC202
EAN/GTIN:
     3606489604264
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Zählermodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 18 E/A, davon 10 schnelle Eingänge bis 200kHz und 32Bit Auflösung (mit Ereignisverwaltung für Modicon M262), 8 schnelle Ausgänge. Eingänge konfigurierbar als 10 einfache Hochgeschwindigkeitszähler / 2 komplexe Hochgeschwindigkeitszähler (Single Phase / Dual Phase / Frequenzmessung / Periodenmessung). Konfigurierbare Refelx-Funktion für Ausgänge für minimale Reaktionszeit. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Source-Transistor (0,3A) ausgeführt. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über: se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -20°C bis +60°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus, EAC, RCM. Breite: 39 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 85 mm, Frequenzmessung: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Anzahl der Funktionen: 2, Geeignet für Zählen: true, Geeignet zum Wiegen: false, Geeignet für Schweiß-Regelung: false, Geeignet für Druck-Regelung: false, Geeignet für NC: false, Geeignet für SSI: false, Geeignet für Wegerfassung: true, Geeignet für CNC: false, Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Durchfluss-Regelung: false, Geeignet für Durchfluss-Messung: false, Geeignet für Bahnsteuerung: false, Geeignet für Nocken-Steuerung: false, Geeignet für fliegende Säge: false, Geeignet für Mehrachs-Regelung: false, Geeignet für Einachs-Regelung: false, Geeignet für Mehrachs-Positionierung: false, Geeignet für Einachs-Positionierung: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: false, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Funktionsblock Automatischer Reset: false, Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: false, Funktionsblock Betriebsartenwahl: false, Funktionsblock NOT-AUS: false, Funktionsblock Wiederanlaufsperre: false, Funktionsblock Zugangskontrolle: false, Funktionsblock Zustimm-Taster: false, Funktionsblock Zweihand-Schaltung: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Schützkontrolle Funktionsblock: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...28,8 V, Geeignet für Temperaturregelung: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3XFHSC202
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,01*
€ 334,61*
Frei Haus
ab € 319,66*
€ 346,43*
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 354,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,59*
€ 360,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 367,82*
€ 398,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,82*
€ 437,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.