Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUSH IN REIHENKLEMME, DURCHGANG,2,5 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5790732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRP22
EAN/GTIN:
     3606480533129
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Linergy TR ist eine Reihenklemme für Linergy. Sie gehört zur Linergy-Durchgangsklemme mit 2,5 mm² Nennquerschnitt. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 600 V nach CSA/cURus und 800 V nach EN/IEC 60947-7-1. Der Nennstrom beträgt 24A nach EN/IEC 60947-7-1 und 20A nach CSA und cURus. Er hat eine graue Oberflächenbehandlung. Montage durch Aufschnappen und Anschluss von oben durch einstufige 1x1 Push-In-Klemmen (vor- und nachgeschaltet). Der Anschluss kann ohne Werkzeug erfolgen und die Trennung mit einem flachen Schraubendreher. Er ist kompatibel mit Raumgehäusen für Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Verkauft in Losen von 50 Einheiten. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -40 bis 130 °C gemäß IEC 60216-1 und VDE 0304-T21. Zertifiziert nach mehreren Normen (VDE, LR, cURus, IEC-Ex, ATEX, EAC, GL, CSA). Es ist konform mit Green Premium (RoHS/REACH). Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Tiefe: 48,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRP22
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99273*
€ 1,29273*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,34*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1257*
€ 1,4657*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1615*
€ 1,5115*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2407*
€ 1,6007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4657*
€ 1,74418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3857*
€ 1,64898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3157*
€ 1,56568
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1257*
€ 1,33958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYTRAABV35
ab € 0,93*
Zubehör
Schneider
NSYTRABCV23
ab € 0,08864*
Zubehör
Schneider
NSYTRAL210BL
ab € 2,6793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.