| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5790942 Herst.-Nr.: XVC1B1K EAN/GTIN: 3606480032769 |
| |
|
| | |
| 100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert Außendurchmesser: 100 mm, Funktion Blitzlicht: true, Funktion Akustisch: false, Funktion Dauerlicht: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24 V, Schutzart (IP): IP54, Funktion Rundumlicht: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Signalsäulenelemente: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XVC1B1K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, alarm summer, rundumkennleuchte rot, Hupe, Blinklicht, Akustikmelder, Leuchtsäule |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,12* | € 144,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,41* | € 144,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,33* | € 149,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,21* | € 151,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 149,18* | € 175,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|