Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMIGTU TOUCHPANEL 19" 16:9 OHNE BO X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5791527
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIDT952
EAN/GTIN:
     3606481203472
Suchbegriffe:
Textdisplay
Alarmanzeige
Bedienterminal
Maschinenterminal
The touch screen display features 18.5inch color TFT LCD display, supports 1366 x 768 pixels FWXGA resolution. It is equipped with USB 2.0 type A, USB 2.0 type mini B integrated connections. The touch panel is designed with multi-touch projected capacitive technology (PCT) 50 million cycles. This touch panel screen has 16 million colors with 50,000 hours of backlight lifespan. It is an IP66/IP67 and NEMA 4X rated product. Its dimensions are 483mm (width) x 69mm (depth) x 337mm (height). It weighs 6.8kg. It is suitable for complex machines, food/beverages, water, wastewater, mining, mineral, metal packaging and conveying applications. This product is certified by RCM, CULus, CE and KC. It meets UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, class I division 2 CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142 and IEC 61132-2 standards. This display is compatible with all Premium and Open Harmony GTU Boxes. It supports panel mount for indoor installation. Harmony GTU (formerly known as Magelis GTU) products are universal panels that include smartphone like interface and wireless technology. Einbautiefe: 69 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 18,5 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 16000000, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1366, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 768, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 0,0 kByte, mit Meldungsanzeige: false, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: false, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 10, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 483 mm, Höhe der Front: 337 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 12...24 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 100, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0, Touch-Technologie: kapazitiver Multitouch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIDT952
Weitere Suchbegriffe: Operator Panel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.706,25*
€ 2.797,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.726,94*
€ 2.826,47*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.666,91*
€ 2.830,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.047,41*
€ 3.138,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.031,20*
€ 3.138,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.138,17*
€ 3.734,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.120,02*
€ 3.712,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.065,56*
€ 3.648,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.047,41*
€ 3.626,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.