Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule MX 380/450V AC für M asterpact MTZ Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5792330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV833664SP
EAN/GTIN:
     3606480932564
Suchbegriffe:
Lasttrennschalter mit Sicherung
NOT-AUS-Schalter (Lastschalter)
Lasttrennschalter ohne Sicherung
Schlüsselschalter (Lastschalter)
Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über einen Arbeitstrom. Unverzögerter Spannungsauslöser MX/XF 380/450V AC für MasterPact MTZ Ersatzteil. Diese Auslösespule ist als Ersatzteil für Einschaltspule XF und Ausschaltspule MX einzeln bestellbar. Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 380...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 380...480 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LV833664SP
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 229,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,49*
€ 229,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,12*
€ 231,26*
Frei Haus
ab € 206,16*
€ 236,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,76*
€ 236,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.