Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule MX 24/30V DC, 24V AC Masterpact MTZ Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5792426
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV833659SP
EAN/GTIN:
     3606480932519
Suchbegriffe:
Lasttrennschalter mit Sicherung
NOT-AUS-Schalter (Lastschalter)
Lasttrennschalter ohne Sicherung
Schlüsselschalter (Lastschalter)
Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über einen Arbeitstrom. Unverzögerter Spannungsauslöser MX/XF 24/30V DC, 24V AC MasterPact MTZ Ersatzteil. Diese Auslösespule ist als Ersatzteil für Einschaltspule XF und Ausschaltspule MX einzeln bestellbar. Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...30 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LV833659SP
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 204,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,51*
€ 205,32*
Frei Haus
ab € 183,00*
€ 210,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,60*
€ 211,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,46*
€ 226,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.