Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M580 ETH. KOM-MODUL E-RACK CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5792873
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMENOC0301C
EAN/GTIN:
     3606480713910
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Dieses Kommunikationsmodul ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Das Modul BMENOC0301C dient als Schnittstelle zwischen der SPS M580 und anderen Ethernet-Netzwerkgeräten über die Kommunikationsprotokolle Modbus/TCP und EtherNet/IP. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Dieses Produkt kann Hybridherstellern dabei helfen, einen besseren, messbaren und früheren ROI zu erzielen und ihre Projektinvestitionen in weniger als drei Monaten um bis zu 100% zu amortisieren. Das Modul BMENOP300C verfügt über 3 Ethernet-Ports. Kommunikationsdienste sind Bandbreitenmanagement, FDR-Server, Modbus TCP E/A-Scanner und -Meldungen, EtherNet/IP E/A-Scanner und -Meldungen. Außerdem integrierter 4-Port-Switch, RSTP-Unterstützung, SNMP-Netzwerkadministrator, integrierter Multiport-Switch usw. Er misst 32x100x86mm und wiegt 0,2kg. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA- und ATEX/IECEx-Normen für die Zone 2/22 und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenzonen zertifiziert. Diese Anschlussbaugruppe ist mit der gesamten Palette der M580-CPUs kompatibel und muss auf einem BMEXBPxxx - Ethernet + X-Bus-Modulträger installiert werden. Das Kommunikationsmodul belegt einen Steckplatz im Rack. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Modulträger, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert. Breite: 29 mm, Höhe: 103 mm, Tiefe: 103 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 3, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Übertragungsrate: 100000 kBit/s, mit Potentialtrennung: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Art der Datenübertragung: sonstige, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMENOC0301C
Weitere Suchbegriffe: RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.022,39*
€ 1.124,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,08*
€ 1.141,40*
Frei Haus
ab € 1.177,66*
€ 1.262,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.189,43*
€ 1.276,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.345,43*
€ 1.435,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,75*
€ 1.708,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,25*
€ 1.696,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,61*
€ 1.650,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,91*
€ 1.620,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,43*
€ 1.601,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.