Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M580S 8DO 24VDC 0,5A SIL3CAT,4/PLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5792876
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXSDO0802
EAN/GTIN:
     3606481204929
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Dieses diskrete Sicherheitsausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Baugruppenträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 8 nicht isolierten Ausgangskanälen und wird mit 24 V DC (positiv) versorgt. Dieses Safety-Modul kann in raueren Umgebungen eingesetzt werden und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +60°C arbeiten und benötigt zwingend den Processor der Modicon M580 Safety. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 382.097 Stunden. Dieses Modul wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert bis zu SIL2/SIL3 nach IEC 61508/61511 für Prozesse. Es wurde zertifiziert für bis zu SILCL3 nach IEC 62061 und bis zu Cat. 4/Ple nach ISO 13849 für Maschinen sowie bis zu SIL4 nach EN 50126/502128/50129 für Schienenverkehr. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2. Dieses Modul ist kompatibel mit Safety-SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Die Höhe des E/A-Moduls ist größer als die Höhe eines Standard-Racks (Ethernet oder X-Bus) und sollte vor der Installation des Racks berücksichtigt werden. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 33 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 0,65 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0,0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 1,2 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: Transistor, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 19...30 V, Zulässige Spannung am Eingang: 19...30 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: true, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXSDO0802
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,87*
€ 459,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,05*
€ 464,22*
Frei Haus
ab € 456,37*
€ 509,20*
Frei Haus
ab € 469,60*
€ 520,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 535,11*
€ 590,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,56*
€ 702,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,30*
€ 698,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
BMXFTB2010
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.