Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M340 16DI 200-240VAC POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5792883
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDAI1615
EAN/GTIN:
     3606489485023
Suchbegriffe:
Absolut-Wert-Erfassung
Schweiß-Regelung
Inkremental-Wert-Erfassung
Fliegende Säge
Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 16 Eingangskanälen und wird mit 200 bis 240 V AC versorgt. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 559.788 Stunden. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Smart Infrastructure, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Energieerzeugung. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2 Typ 1. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einer abnehmbaren 40-poligen Käfig- oder Federkraftklemme. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 33 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 3 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 16, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 10...20 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Art der Eingangsspannung: AC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 200...240 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 200...240 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 85...132 V, Zulässige Spannung am Eingang: 85...132 V, Art der Ausgangsspannung: AC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXDAI1615
Weitere Suchbegriffe: Durchfluss-Regelung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,99*
€ 338,45*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,03*
€ 344,05*
Frei Haus
ab € 341,16*
€ 381,16*
Frei Haus
ab € 347,86*
€ 389,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 394,38*
€ 441,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
BMXFTB4020
ab € 35,21*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXFTB4000
ab € 45,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.