Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M580S CPU580-COPROCESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5792884
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEP58CPROS3
EAN/GTIN:
     3606489486488
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
modicon m340 cpu-modul
Dieser Sicherheits-Coprozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einer speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC/SPS) mit integrierter funktionaler Sicherheit und mit integriertem Ethernet. Dieses Sicherheitsprodukt ist beschichtet und ist mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F kompatibel. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 988.853 Stunden. Dieser Prozessor wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert bis zu SIL2/SIL3 nach IEC 61508/61511 für Prozesse. Außerdem bis zu SILCL3 nach IEC 62061 und bis zu Cat. 4/Ple nach ISO 13849 für Maschinen sowie bis zu SIL4 nach EN 50126/502128/50129 für Schienenverkehr. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Es entspricht den CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA-, ATEX/IECEx-Zone 2/22- und TUV/IEC61508/SIL3-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieser Prozessor muss mit einem Modicon M580 Sicherheitsprozessor verwendet werden. Der CoProzessor muss im Rack neben der CPU installiert werden, mit 2 Schrauben oben drauf, um das Modul im Rack zu halten. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Backplane, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 verbessert die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie die Produktivität durch hohe Leistung und erhöht die betriebliche Rentabilität durch effizienten Zugriff auf Daten. Breite: 64,6 mm, Ausführung: modular, Höhe: 134,6 mm, Tiefe: 130,3 mm, mit Display: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 4096, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4096, Anzahl der analogen Eingänge: 1024, Anzahl der analogen Ausgänge: 1024, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Speicherart: NVRAM, Speichergröße: 18000 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 0,01 ms, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 3, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 64, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0,0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0,0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMEP58CPROS3
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 376,18*
€ 432,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,16*
€ 433,09*
Frei Haus
ab € 423,31*
€ 471,86*
Frei Haus
ab € 432,20*
€ 481,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 492,80*
€ 546,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,24*
€ 650,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,02*
€ 648,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.