| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5793021 Herst.-Nr.: NSYCUSP0053 EAN/GTIN: 3606480710025 |
| |
|
| | |
| Lüfter für oben montierte Luft-/Wasser-Kühlgeräte 2K5 Montageart: Schraubbefestigung, Farbe: schwarz, RAL-Nummer: 9005, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Schutzabdeckung: false, mit Filter: false, Bemessungsleistung: 2500 W, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Umlüfter: true, Geeignet für Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYCUSP0053 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,53* | € 289,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 291,77* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 256,68* | € 306,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,37* | € 312,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 273,63* | € 326,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|