| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5797072 Herst.-Nr.: 4QTI58 EAN/GTIN: 0784805346531 |
| |
|
| | |
| Schnell und effektiv um mit Befestigungen zum Aufschlagen auf Stahlträgern einzelnen Gewindestangen sowie vorgefertigte Baugruppen dank der 'Eindrücken und fertig' Technologie abzuhängen. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Geeignet für Flanschstärke: 8...14 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 4QTI58 | Ident Code: | 174843 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C-Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,25* | € 318,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,66* | € 318,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,60* | € 321,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 279,66* | € 324,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,86* | € 345,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|