Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-/Kabelschelle, S304, 7/8' Rohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797093
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     CR087S4
EAN/GTIN:
     8711893149012
Das CR Kabelklemmsystem kann verwendet werden, um Rohre an Montageschienen oder der C-Klammer zu befestigen. Farbe: Edelstahl, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Rohrdurchmesser: 32...34 mm, Befestigungsart: Klemme, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
CR087S4
Ident Code:
336422
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
€ 429,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 459,11*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,60*
€ 511,224
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 4,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.