Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACROFIX PLUS 11-15MM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797123
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     586701
EAN/GTIN:
     0782856963271
Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 57 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 22 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 1000 N, Rohraußendurchmesser: 11...15 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 8, Dämpfungsmaß Einlage: 23 dB(A), Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
586701
Ident Code:
586701
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,07*
€ 121,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,36*
€ 125,57*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,02*
€ 144,0138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,81*
€ 142,5739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,90*
€ 136,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,19*
€ 131,1261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,07*
€ 113,1333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.