Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACROFIX PLUS 37-44MM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797128
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     586706
EAN/GTIN:
     0782856963325
Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 88 mm, Höhe: 62 mm, Tiefe: 22 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 1000 N, Rohraußendurchmesser: 37...44 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 32, Dämpfungsmaß Einlage: 23 dB(A), Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
586706
Ident Code:
586706
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,685*
€ 82,285*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,04*
€ 85,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,285*
€ 97,91915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,485*
€ 96,96715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,945*
€ 90,37455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,155*
€ 89,43445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,685*
€ 75,78515
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.