Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACROFIX PLUS 45-51MM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797129
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     586707
EAN/GTIN:
     0782856001874
Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 97 mm, Höhe: 69 mm, Tiefe: 23,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 1500 N, Rohraußendurchmesser: 45...51 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 40, Dämpfungsmaß Einlage: 23 dB(A), Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
586707
Ident Code:
586707
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,07*
€ 89,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,625*
€ 92,275*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,04*
€ 105,9576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,85*
€ 104,5415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,73*
€ 97,2587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.