Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACROFIX PLUS 128-138MM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797138
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     586716
EAN/GTIN:
     0782856963523
Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren. Breite: 194 mm, Höhe: 156 mm, Tiefe: 27 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 3000 N, Rohraußendurchmesser: 128...138 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Dämpfungsmaß Einlage: 23 dB(A), Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
586716
Ident Code:
586716
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,55*
€ 125,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,205*
€ 130,095*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,64*
€ 149,5116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,80*
€ 140,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,65*
€ 136,4335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,55*
€ 117,2745
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.