2-Schrauben Rohrschelle mit Anschlussmutter, zur Anwendung mit Stahl- und Kunststoffrohren Breite: 97 mm, Tiefe: 21 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 1500 N, Rohraußendurchmesser: 49...55 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 40, Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 586807 | Ident Code: | 586807 |
|