| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5797672 Herst.-Nr.: 756162 EAN/GTIN: 3414972053471 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für elektronischen Hotel-Card-Schalter des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Schwarz Farbe: schwarz, Breite: 60,5 mm, Ausführung: Hotelcard, Halogenfrei: true, Höhe: 60,5 mm, Tiefe: 19,2 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, Schlagfestigkeit: IK04, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 756162 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |