| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5797745 Herst.-Nr.: 756386 EAN/GTIN: 3414972053693 |
| |
|
| | |
| Master-Switch Kommen/Gehen für 'Valena Life with Netatmo' - Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z.B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App 'Home + Control'programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. Der Master-Switch kann nur in Kombination mit dem Starter-Paket verwendet werden. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe und Abdeckrahmen.Ausführung: Valena Life in der Farbe Schwarz Stromversorgung: Batterie, Reichweite: 185 m, Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 2, Funktaster unter Putz: true, Funktaster auf Putz: true, Tastatur-Schutzabdeckung: false, Funkfrequenz: 2400 MHz, mit Funkhandsender: true, mit Funkcodiergerät: true, Schutzart (IP): IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 756386 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,54* | € 49,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,84* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|