Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tastdimmer 1-fach 2-Draht Tragring rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5800469
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85421201
EAN/GTIN:
     4011334437055
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
SmartHome Dimmer
dimmer
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund. Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 20...350 W, Nennleistung kapazitive Last: 20...200 VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
85421201
Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,95*
€ 100,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,04*
€ 100,24*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 82,47*
€ 103,33*
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 104,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,80*
€ 121,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.