| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5816948 Herst.-Nr.: 51381RP2-03 EAN/GTIN: 6955891810709 |
| |
|
| | |
| Mit 2 Ruftasten. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Farbe: sonstige, Breite: 25 mm, Ausführung: Drucktaster, Höhe: 72 mm, Tiefe: 97 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Anzahl der Benutzer: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 51381RP2-03 | Ident Code: | 2TMA130160N0024 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 48,88* | € 51,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,27* | € 54,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 52,50* | € 54,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,83* | € 55,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,66* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|