Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, IP20, 24…230 V UC ±10%, Gleichrichter, 1 Wechsler, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5820092
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TRZ24-230VUC1COEMPTY
EAN/GTIN:
     4032248905508
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,4 mm, Höhe: 90,5 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anzahl der Pins: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRZ24-230VUC1COEMPTY
Ident Code:
1123450000
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, weidmüller relaissockel, relaissockel, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 14,32*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 14,56*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,13*
€ 16,75*
10
Frei Haus
ab € 15,028*
€ 17,728*
10
Frei Haus
ab € 15,674*
€ 18,394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.