Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5821185 Herst.-Nr.: SM19/42KMCNEGE EAN/GTIN: 4050118038699 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: gelb, Breite: 42 mm, Höhe: 19 mm, Selbstklebend: true, Länge: 1,2 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SM19/42KMCNEGE | Ident Code: | 1248630000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 0,50276* | € 0,68276* | | | | | | | | 40 | | € 5,00* | ab € 0,51* | € 0,70* | | | | | 20 Tage | | | 40 | | € 6,99* | ab € 0,5163* | € 0,714* | | | | Lager 6232 | | | | 40 | | € 5,90* | ab € 0,5551* | € 0,7451* | | | | | | | | | 40 | | € 6,90* | ab € 0,55* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 29,804* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|