Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Län ge: 750 mm, Breite: 39.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5821573
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CH20MBUS-ADPTS35/750
EAN/GTIN:
     4050118052985
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Abdeckung der Kontaktschiene im Elektronikgehäuse. Farbe: schwarz, Breite: 39,5 mm, Höhe: 7 mm, Betriebstemperatur: -...- °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH20MBUS-ADPTS35/750
Ident Code:
1248270000
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Reihenklemme Abschlussplatten, weidmüller leergehäuse, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,7318*
€ 28,7118*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,0702*
€ 29,0702*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,3809*
€ 29,4609*
58 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 24,318*
€ 30,588*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,3351*
€ 31,7251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,0702*
€ 34,59354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,9502*
€ 33,26074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,0602*
€ 32,20164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,0702*
€ 27,45354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,351* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.