Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5821795
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     BLZP5.08HC/06/180SNBKBXPRT
EAN/GTIN:
     4050118064797
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm: 5.08 mm, Polzahl: 6, Leiterabgangsrichtung: 180°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm², Box Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BLZP5.08HC/06/180SNBKBXPRT
Ident Code:
1275080000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 2,8594*
€ 3,5894*
63 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,45*
ab € 2,9685*
€ 3,7285*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,812*
€ 4,182*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,052*
€ 4,82188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,982*
€ 4,73858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,762*
€ 4,47678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,812*
€ 3,34628
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.