Leiterplattensteckverbinder, Raster in mm: 5.08 mm, Polzahl: 7, Abgangswinkel: 90°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: schwarz, Box Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL-SMT5.08HC/07/90G3.2SNBKBXTB | Ident Code: | 1324640000 |
|