Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kupfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5823290
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIH-3X0.34(PUR)GE
EAN/GTIN:
     4050118150209
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
weidmüller sensorkabel
sensorkabel
Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Gewicht: 24,96 kg/km, Mantel-Farbe: gelb, Schirm über Verseilung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 80...-25 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Ader-Zahl: 3, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: true, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Ölbeständig nach EN 60811-404: true, Spezifizierung Aderisolation: Polypropylen (PP), Kabelgeometrie: rund
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIH-3X0.34(PUR)GE
Ident Code:
1345520000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,415*
€ 3,965*
63 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,398*
€ 3,968*
100
Frei Haus
ab € 3,4389*
€ 4,0089*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,13*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 4,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 413,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,61*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,08*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09094*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.