| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5823854 Herst.-Nr.: CPMDM20 EAN/GTIN: 4050118176131 |
| |
|
| | |
| Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken. Breite: 34 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 150 mm, Tragschienenmontage möglich: true, Schutzart (IP): IP20, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CPMDM20 | Ident Code: | 1222210010 |
|
| | |
| | | |
| |