Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder Daten, THT-Lötanschluss, 1.27 mm, Polzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5825650
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RJ45C5T1V3.2N4NTY
EAN/GTIN:
     4050118238563
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Stecker
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 125 V, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 1, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 1,27 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 1,27 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 1,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RJ45C5T1V3.2N4NTY
Ident Code:
1433810000
Weitere Suchbegriffe: PCB-Steckverbinder, RJ45 Steckverbinder, weidmüller rj45 steckverbinder, leiterplattenbuchse, rj45 steckverbinder ip20, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
120
€ 5,90*
ab € 1,2561*
€ 1,5661*
14 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 1,1614*
€ 1,5698*
8 Tage
unbekannt
120
€ 5,50*
ab € 1,2726*
€ 1,5926*
50 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,45*
ab € 1,32075*
€ 1,65075*
36 Tage
nicht lagernd
600
€ 5,90*
ab € 1,3694*
€ 1,7094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,5661*
€ 1,86366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2561*
€ 1,49476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 187,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.