Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 125 V, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 1, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 1,27 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 1,27 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 1,5 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RJ45C3S1D2.7N4NRL | Ident Code: | 1433890000 |
|