Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5825807 Herst.-Nr.: IE-FSMD2UE0020MSDESDEX EAN/GTIN: 4050118258523 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Singlemode, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 20 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: OS2, Steckverbindertyp Anschluss 1: SC, Steckverbindertyp Anschluss 2: SC, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FSMD2UE0020MSDESDEX | Ident Code: | 1449420200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,57* | € 214,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 186,20* | € 214,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 188,14* | € 218,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,73* | € 220,61* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 192,66* | € 221,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|