Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5825926 Herst.-Nr.: TIAF10 EAN/GTIN: 4050118323535 |
| |
|
| | |
| Steckadapter setzen als Zubehör vorkonfektionierte Standardleitungen auf die Anschlüsse der Relaiskoppler um. So lassen sich Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau stark reduzieren. Breite: 51 mm, Höhe: 43 mm, Tiefe: 62 mm, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 24 V, Verschmutzungsgrad: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TIAF10 | Ident Code: | 1463520000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,06* | € 26,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,63* | € 27,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,83* | € 31,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,99* | € 32,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,43* | € 36,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|